カクダイ
シングルレバー混合栓 シャワー
小型スワンムーブ仕様
水流切替:シャワー・泡沫
用途
水栓本体
仕様
613-532カウンター化粧フタ付き
厚さ(mm)
5~35
適合パイプ
F-1020041
取付穴径(Φmm)
25~27
可動範囲(mm)
(ホース)360
回転角度(°)
(スパウト)360
内容量
1個
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48657414
187-001
¥
52,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
48657430
187-001K
¥
52,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください