カクダイ
シングルレバー混合栓
雪シリーズ。
用途
水栓本体
仕様
塗装仕上げ、引棒付き(Φ4mm)
厚さ(mm)
5~35
取付ねじ
(先端金具)24×1.0
取付穴径(Φmm)
34~36
カートリッジ
101-971
内容量
1個
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48657064
183-303-B
¥
57,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
48657080
183-303-P
¥
57,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
48657089
183-304-B
¥
55,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
48657098
183-304-P
¥
55,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください