曜日別特売

立上り自在フレキパイプ

立上り自在フレキパイプ - カクダイ立上り自在フレキパイプ - カクダイ立上り自在フレキパイプ - カクダイ

2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。

用途水栓補修仕様泡沫金具(796-180)付き材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度(℃)1~60内容量1個
注意
※止水機能付き金具を先端に取付けないでください。
※219-090パイプ部流量制限アダプターは取付けできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48657737795-31-240240
4,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48657746795-31-300300
4,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
48657755795-31-400400
5,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする