カクダイ
泡沫Sパイプ
下向きパイプ。
用途
水栓補修
仕様
泡沫金具付き
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
18
内容量
1個
注意
※219-090パイプ部流量制限アダプターは取付けできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48657764
795-600
(先端金具)16×1.0
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
48657780
795-60-170
(先端金具)W22山20
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください