カクダイ
水栓用ハンドル上部 ロング
JIS規格水栓呼13用
用途
水栓補修
仕様
節水固定コマ仕様
材質
黄銅
呼び径(mm)
JIS13
本体形状
クロス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48657789
792-075
ブラック
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
48657798
792-076
ホワイト
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください