曜日別特売

複式ボールタップ

複式ボールタップ - カクダイ複式ボールタップ - カクダイ複式ボールタップ - カクダイ複式ボールタップ - カクダイ複式ボールタップ - カクダイ複式ボールタップ - カクダイ

圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。
レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。

用途配管部材最高使用温度(℃)60最高使用圧力(MPa)0.75内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C
材質
アーム長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48657886660-032-13PJ1/2青銅、ステンレス、PE180
13,500
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
48657895660-032-20PJ3/4青銅、ステンレス、PE210
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
48657904660-032-25PJ1/2青銅、ステンレス、PE235
24,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
48657920660-032-30R1 1/4青銅、ステンレス、PE235
38,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
48657929660-032-40R1 1/2青銅、ステンレス、PE280
47,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
48657938660-032-50R2青銅、黄銅、PE280
65,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする