カクダイ
ボトルトラップ ブラック
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途
配管部材
仕様
ゴミこし付き、横引き管呼25接続用アダプター付き
材質
PO、PP、ABS
使用温度(℃)
1~50
芯ずれ幅(mm)
(最大)20
はさみ込み厚さ(mm)
(最大)約35
内容量
1個
関連資料:
(0.06MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48658446
494-122-25
¥
10,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください