カクダイ
排水金具ユニット ホワイト
オーバーフロー付き洗面・手洗器用
ポップアップなしタイプ
用途
配管部材
付属品
化粧キャップ(433-152-W)
材質
PO、ABS
使用温度(℃)
1~50
はさみ込み厚さ(mm)
約26~35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48658428
494-067-32
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください