カクダイ
排水金具ユニット ブラック
ポップアップ金具付き(取付穴径13ミリ・厚5~17ミリ)
ポップアップ独立つまみタイプ
用途
配管部材
材質
ABS、PP、PO、ステンレス
色
ブラック
使用温度(℃)
1~50
はさみ込み厚さ(mm)
約22~33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48658349
494-019-32
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください