カクダイ
丸鉢つき縦型ボトルトラップ ブラック
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
溶着部分(2ヶ所)には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途
配管部材
仕様
ゴミこし付き
材質
PO、PP、ABS
使用温度(℃)
1~50
はさみ込み厚さ(mm)
(最大)約35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48658297
435-028-32D
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください