曜日別特売

丸鉢つきPトラップ ホワイト

丸鉢つきPトラップ ホワイト - カクダイ

オーバーフローなしの洗面・手洗器用

用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35内容量1個
関連資料:(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48658175432-539-25W
5,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする