カクダイ
丸鉢つきSトラップ ブラック
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途
配管部材
仕様
ゴミこし付き
材質
PO、PP、ABS
使用温度(℃)
1~50
はさみ込み厚さ(mm)
(最大)約35
内容量
1個
関連資料:
(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48658279
433-540-25D
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください