曜日別特売

横穴つき破封緩和Pトラップ

横穴つき破封緩和Pトラップ - カクダイ

トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ

用途配管部材材質PO、ABS、黄銅使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約26~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48658069423-844-32
11,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする