横穴排水栓

横穴排水栓 - カクダイ横穴排水栓 - カクダイ

オーバーフロー付き洗面・手洗器用
ポップアップなしタイプ

用途配管部材仕様ゴム栓(491-000、240)付き材質PO、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48658480494-070-25
4,300
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
48658489494-070-32
4,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする