カクダイ
支持金具
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能
468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途
配管部材
仕様
ビス(4×18)3本付き
材質
PVC
穴径(Φmm)
(ビス)4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48658507
221-660
ホワイト
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
48658516
221-661
ブラック
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
48658525
221-662
グレー
¥
880
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください