カクダイ
フレキパイプ
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
用途
配管部材
材質
パイプ/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)
0.5
最小曲げ半径(mm)
100
取付ねじ
G11/4
呼び径(Φmm)
32
パイプ外径(Φmm)
32.7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48659024
798-49-3230
300
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
48659040
798-49-3240
400
¥
13,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
48659049
798-49-3250
500
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
48659058
798-49-3260
600
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください