カクダイ
昭和なポリ石ケン水入れ
昭和レトロ。
ビス止め固定と接着剤固定どちらも可能。
用途
アクセサリー
仕様
接着剤・ビス・プラグ付き
材質
ABS、黄銅、PE
容量(mL)
350
タンク容量(mL)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48659399
205-200
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください