三洋化成
SH農園芸ホース
黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。
材質
PVC
色
ブラック
長さ(m)
20(プラドラム)
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
脆化温度(℃)
-50
適合流体
水
内容量
1巻
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48659575
-
25×31
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
48659584
-
22×28
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください