三洋化成
デラックスホース
太いサイズの送排水用ホース。
ねじれ・折れグセが付きにくい。
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。
材質
PVC
色
ブルー
長さ(m)
20(プラドラム)
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
脆化温度(℃)
-38
適合流体
水
内容量
1巻
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48659600
-
25×31
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
48659609
-
32×39
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください