FF式輻射石油暖房機

FF式輻射石油暖房機 - サンポットFF式輻射石油暖房機 - サンポットFF式輻射石油暖房機 - サンポット
グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
管径(Φmm)
暖房の目安(コンクリート)
暖房の目安(木造)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48655086FFR-5511KL C-W19延長管:40[集合]寒冷地:23畳まで(38mm2)/温暖地:20畳まで(33mm2)[戸建]寒冷地:15畳まで(25mm2)/温暖地:14畳まで(23mm2)625×516×298
178,000
109,000
119,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655095FFR-5511KL C-SG19延長管:40[集合]寒冷地:23畳まで(38mm2)/温暖地:20畳まで(33mm2)[戸建]寒冷地:15畳まで(25mm2)/温暖地:14畳まで(23mm2)625×516×298
178,000
109,000
119,900(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655104FFR-3811BL C14延長管:40[集合]寒冷地:16畳まで(26.5mm2)/温暖地:14畳まで(23mm2)[戸建]寒冷地:10畳まで(16.5mm2)/温暖地:10畳まで(16.5mm2)546×432×278
151,000
98,900
108,790(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48654989FFR-G7040SX C27延長管:40[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2)615×789×308
251,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48654998FFR-703SX C-SB30延長管:40[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2)615×741×318
238,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655007FFR-703SX C-BR30延長管:40[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2)615×741×318
238,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655016FFR-703RX C28延長管:40[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2)595×741×310
226,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655025FFR-G5640SX C21延長管:40[集合]寒冷地:23畳まで(38mm2)/温暖地:20畳まで(33mm2)[戸建]寒冷地:15畳まで(25mm2)/温暖地:14畳まで(23mm2)615×559×293
183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655034FFR-7032KF C-W29延長管:49[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2)590×750×389
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655050FFR-7032KF C-SG29延長管:49[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2)590×750×389
230,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655059FFR-7011RF C27延長管:49[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)[戸建]寒冷地:18畳まで(29.5mm2)/温暖地:18畳まで(29.5mm2)590×700×364
216,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655068FFR-5511BL C21延長管:40[集合]寒冷地:23畳まで(38mm2)/温暖地:19畳まで(31.5mm2)[戸建]寒冷地:14畳まで(23mm2)/温暖地:14畳まで(23mm2)600×490×317
179,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48655077FFR-4511BL C21延長管:40[集合]寒冷地:19畳まで(31.5mm2)/温暖地:16畳まで(26.5mm2)[戸建]寒冷地:12畳まで(20mm2)/温暖地:12畳まで(20mm2)600×490×317
176,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする