曜日別特売

フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式)

フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式) - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式) - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式) - オーツカ光学

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能

仕様レンズ無し本体のみ倍率なしレンズ径(Φmm)90-130調光方式標準装備対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48660047ENVL6K-FD
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする