曜日別特売

ユータッククリーンE GL

ユータッククリーンE GL - 日本特殊塗料

エポキシ樹脂溶剤形・薄膜タイプ(2液)
静電気帯電防止効果に優れています。
静電気帯電電位の減衰性能に優れています。
耐摩耗性、耐薬品性に優れています。さらに、耐薬品性試験後も静電気帯電防止機能を維持します。
継ぎ目のないシームレスな仕上りを形成します。
厚膜、薄膜の両タイプがあり、用途に応じてお選びいただけます。

用途
おすすめできる場所:弱電工場・精密工場
使用可能な場所:印刷工場、製薬工場、機械・部品組立工場・整備工場、化学薬品工場・メッキ工場、手術室、研究施設・実験室
仕様施工間隔:6時間以上72時間以内(歩行可能12時間以上、養生48時間以上)U-64機能薄膜タイプ、静電気帯電防止用、防塵性希釈剤ユータックEシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応試験データ硬度:2H(JIS K 5600 鉛筆硬度)、付着性:25/25(JIS K 5600準拠 すきま間隔5mm)、表面抵抗率:104~108Ω(JIS K 6911)、漏洩抵抗値:104~108Ω(労働安全衛生総合研究所技術指針(静電気安全指針2007))、すべり抵抗性:乾燥面0.72/湿潤面0.68(日本塗り床工業会試験法/C.S.R.(すべり抵抗係数))、すべり抵抗値:乾燥面110/湿潤面20(BPN測定値(ポータブルスキッドレジスタンステスター))危険物の性状非水溶性内容量1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48659986-
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする