曜日別特売

職専カッター 中

職専カッター 中 - 貝印職専カッター 中 - 貝印職専カッター 中 - 貝印職専カッター 中 - 貝印職専カッター 中 - 貝印職専カッター 中 - 貝印職専カッター 中 - 貝印職専カッター 中 - 貝印
(1件のレビュー)

プロユーザー監修モデル。職人の為のカッター「職専」
手に馴染む薄型ハンドル・スライダー形状
作業性を高めるスムーズなオートロックスライド機構
耐久性UPの焼き入れ金属ガイド

用途壁紙用。クロス用仕様24金コーティングサイズ(刃)中質量(g)29刃長(mm)90本体寸法(mm)143×20×13内容量1本
注意
※刃物ですので、取り扱いや保管には十分ご注意ください。
※折り取りが可能な刃を使用した刃です。使用には、十分ご注意ください。
※布地・ビニール・紙などを切ることを目的とした刃物です。その目的以外に使用しないでください。
※刃を長くして使用すると、途中で刃が折れる危険性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
刃厚(mm)
適合替刃
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48659907M-001(刃)超鋭角刃0.25VM-50
950
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
48659916M-002(刃)黒刃0.22BM-50
950
699
769(税込)
当日出荷
48659925M-003(刃)白刃0.25M-50
950
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48659916
2024-06-06
用途: いろいろへ対応

以前購入時ホルダーを考えず購入したことから、ホルダー購入目的にて。
使用感は大カッターより悪し、大・小カッターの方が使用感は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする