曜日別特売

打音検査用ハンマー

打音検査用ハンマー - 土牛打音検査用ハンマー - 土牛
(1件のレビュー)

尖っているタイプ・薄くなっているタイプの2種類。

仕様PH-20全長(mm)315口径(Φmm)22×22全質量(g)850頭の全長(mm)190内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486610701590
4,890
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48661070
2025-08-12
用途: 地学調査
教育・研究機関

岩石を削り出す作業に使用しているのですが、ハンマーの先端が取れたりするなどということはなさそうです。問題なく使えていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする