土牛
打音検査用ハンマー
ヘッドの片側が平たくなっている検査用ハンマーです。外壁の剥落作業に最適です。外壁の剥落作業に。ハイテンションシャフト仕様
用途
外壁の剥離作業に
全長(mm)
315
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
全質量(g)
頭の全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48661079
1609
19×19
580
160
¥
3,180
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
48661088
1591
20×20
750
170
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください