土牛
ブリキヤ鎚
仕様
18mm
全長(mm)
330
口径(Φmm)
19×19
全質量(g)
320
頭の全長(mm)
102
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48661876
676
¥
2,650
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください