土牛
パイプ柄屋根屋鎚
クロームメッキ仕上げ屋根板金用ハンマー
用途
板金作業
仕様
22mm
全長(mm)
345
口径(Φmm)
22×22
全質量(g)
560
頭の全長(mm)
135
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48661894
1274
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください