土牛
ソケット付パイプ柄ナラシハンマー
仕様
21mm
全長(mm)
320
口径(Φmm)
30
ソケットサイズ(mm)
17(12角)
全質量(g)
550
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48661885
1213
¥
3,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください