土牛
超硬付トンカチ 1カ所付
用途
超硬付きトンカチ槌。
全長(mm)
325
頭の全長(mm)
125
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
全質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48661928
367
21×21
470
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
48661937
439
24×24
580
¥
8,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください