土牛
グラス柄ブロック鎚
仕様
24mm
全長(mm)
335
口径(Φmm)
24×24
全質量(g)
700
頭の全長(mm)
155
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48661998
551
¥
3,830
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください