佐藤計量器製作所
SK-110TRH-B用フレキセンサ
・SK-110TRH-B用 温湿度センサ フレキタイプ
・狭い隙間等の測定に最適です。
材質
プローブ部:POM、コード部・コネクタ部:PVC
測定範囲
-20~80℃ 湿度:5~95%rh
コード長さ(m)
約1.6
精度
温度:±0.3℃( at10~50℃ ) その他±0.5℃、湿度:右図ご確認※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。
寸法(Φ×mm)
センサ部→約9×(L)35
内容量
1本
注意
※標準空気組成(一般大気)以外でのご使用は絶対にしないでください。
※保管する際は、エアーパッキンや非帯電性ポリエチレン袋(一般にライトブルー、ピンク、ローズカラー)は使用しないでください。湿度センサが汚染される可能性があります。
※SK-110TRH-Bに接続される際は、本器の電源がOFFの状態で、指示計接続コネクタの→を本体正面に合わせてまっすぐに差し込んだ後、センサナットを締め付けて下さい。
※*指示計接続コネクタ本体部(黒色樹脂部)は回さないでください。センサが破損します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48663014
S110TRH-40
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください