曜日別特売

みずはり玉 75mm~100mm対応

みずはり玉 75mm~100mm対応 - グリーンクロス

防水施工時の水はり試験用のボールです。空気入れ(虫ピン)で簡単に膨らみ、ドレンの開口部などに本商品で栓をすることで水が漏れるのを防ぎます。色はレッドで、空気入れ(虫ピン)の管のサイズは、直径75mm~100mmまでが適応します。

用途防水施工時の水張り試験用に。レッド管径(Φmm)(空気入れ)75~100肉厚(mm)2.4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本来の用途以外には使用しないでください。空気は必要以上に入れないでください。スリーブ孔にセットする場合、孔の表面に突起物がないかを確認してください。空気を入れる際、ゴム壁を破らないように注意してまっすぐ挿入してください。本商品だけでは確実に水が止まらない場合がありますので、必要なときはコーキング材をご使用ください。特に空気入れの管が直径100mm以下の場合は、本製品が膨らみきらず、皺が発生して漏水する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48662944AR-2919
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする