曜日別特売

ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用)

ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用) - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用) - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用) - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 替刃4点セット (木工用/塩ビ用/枝切り用/金属用) - 岡田金属工業所(ゼットソー)

おうちのお悩みをまとめて解決できるお得なレシプロソー替刃4点セット
【木工用】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切り。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。先端窓開け専用刃で窓開け作業も下穴不要でラクラク開口。刃の先端は窓開け刃になっており下穴を開けずに板の窓開けができます。リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。解体やリフォーム時の荒切りに驚くべき力を発揮します。
【塩ビ用】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ、プラスチック製品等切断用ノコギリの替刃。塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断、竹伐採作業に最適です。直径150mmまでの塩ビパイプが切断できます。
【枝切り用】生木の切断、枝の剪定。レシプロソー用枝切り用ノコギリの替刃。生木に特化。剪定した枝を細かく切って処理できる。刃先には、ハード・インパルス処理が施されています。
【金属用】既設配管の切断、解体作業に。大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で耐久性アップ。5度仕様でくい付きが良く切断スピードアップ。

用途木・プラスチック・金属製品の粗大ゴミ解体、お庭の太枝剪定に。仕様【塩ビ用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:1.5mm、のこぎり板厚:0.6mm【木工用スペック】刃渡り:210mm、刃ピッチ:3.0mm、のこぎり板厚:0.9mm【金属用スペック】刃渡り:210mm、刃先:ハイス鋼、刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容木工用替刃×1枚、塩ビ用替刃×1枚、枝切り用替刃×1枚、金属用替刃×3枚内容量1セット(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4866264620100+20102+20103+20132
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする