アーテック[学校教材・教育玩具]
ジオラマタックシート 床 グレー 1/12 5枚組
キャッチコピー:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
商品説明:手軽にジオラマ作りが楽しめる素材!
セット内容
本体×5枚組
材質
紙
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48663084
55672
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください