ジオラマセット アスファルト 春

ジオラマセット アスファルト 春 - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマセット アスファルト 春 - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマセット アスファルト 春 - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマセット アスファルト 春 - アーテック[学校教材・教育玩具]ジオラマセット アスファルト 春 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:摩耗感もバッチリ!カーモデルにピッタリなジオラマキット
商品説明:簡単にアスファルトの表現ができるジオラマキット
車のプラモデルのディスプレイにピッタリ!

セット内容黒色ベース:200×150mm、ジオベースダークブラウンベーシック 30g、ジオベースグレイ 30g、ジオラマスポンジ 2g ライトグリーン、ジオラマスポンジ 2g ピンク、ジオラマ模型 春の樹木 1/50 、アイスランドモススプリンググリーン、サンドペーパー材質ABS、鉄、スポンジ、樹脂系中空体寸法(mm)245×155×45包装形態化粧箱入り内容量1セット
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4866359958294
オープン
1,400
1,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする