ANEX
ビット交換式ソケットアダプター
押してストレート、引いて首振りで使用可。折れにくい差替シャンクビットを使用。ビットが折れても交換可。
首振角度(°)
15
ビット
+2×53(片頭)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664990
ASAD-3E
イエロー
31
9.52
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
48664999
ASAD-4E
グリーン
42
12.7
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください