曜日別特売

USBテープ COBライト 3m ピンク

USBテープ COBライト 3m ピンク - JTT

COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED

セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書寸法(mm)テープ部分:約3000×8質量(g)約61長さ(m)ケーブル部分:約1.2電源USB 5V/2ALED色ピンクLED高輝度COB、320灯/mパッケージチャック付き袋(シルバー)防水IP65相当内容量1個
注意
※防水仕様はLEDの両端から5cm以降の樹脂部分となります。LEDの両端及びUSBケーブル部分は非防水です。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48663836COBTP3M-PK
オープン
3,988
4,387(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする