JTT
くねくねスマホホルダー
スタンドや三脚を設置できない場所にスマホを固定できるホルダー
色
ブラック
質量(g)
約120
全長(cm)
約50(ホルダーを含む)
材質(主軸)
シリコン
適合寸法(mm)
(ホルダー)幅56~80のスマートフォン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48663854
FLEXHDR-PBK
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください