曜日別特売

サヤ付替刃式鋸 万能目

サヤ付替刃式鋸 万能目 - SHARK SAW

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途一般木材、庭木の剪定ピッチ(mm)3表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210切断寸法(mm)(推奨)105以下グリップタイプ曲柄内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664134210mm
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする