SHARK SAW
替刃式折込鋸 仮枠用
用途に合わせて角度2段切り替え可能!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途
仮枠作業、庭木の剪定
表面処理
(刃部)無電解メッキ
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチ(mm)
切り溝幅(mm)
刃渡り(mm)
切断寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664168
210mm
2.5
1.2±0.05
210
(推奨)105以下
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
翌々日出荷
48664177
240mm
3
1.25±0.05
240
(推奨)120以下
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください