SHARK SAW
替刃式折込鋸(アサリあり) 仮枠用
こんなお得な商品も!
折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥
999
~
税込
¥
1,099
~
(159)
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途
仮枠作業、庭木の剪定
ピッチ(mm)
3
表面処理
(刃部)クリアコート
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.8
刃渡り(mm)
210
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664159
210mm
¥
1,390
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください