曜日別特売

替刃式折込鋸 替刃 たて・よこ・ななめ

替刃式折込鋸 替刃 たて・よこ・ななめ - SHARK SAW
(1件のレビュー)

たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。

用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.2±0.05刃渡り(mm)210切断寸法(mm)(推奨)105以下刃ピッチ(mm)3内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664667210mm
1,090
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: 永年のうちに畑の周りに生えた雑木伐採
お食事処ひでちゃん飲食業

午後に届き、早速に柄にセットし畑に行き、以前から畑周りに自生し伐採を望んでいた雑木を刈り取りました。切れ味よく面白いように作業が進み、気になっていた6メートルほどのツバキを2本切り倒し、運びやすいように幹もいくつかに切り枝も払い1時間ほどで作業が終わりました。でも切れ味が素晴らしかったので、なんか面白くて隣に生えていたこれもまた高さ6メートルほど漆の木も伐採しました。切れ味に感謝、ソーを製作された方には敬意しかありません、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする