SHARK SAW
替刃式折込鋸 替刃 仮枠用
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
仮枠作業、庭木の剪定
表面処理
(刃部)無電解メッキ
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切り溝幅(mm)
刃渡り(mm)
切断寸法(mm)
刃ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664624
210mm
1.2±0.05
210
(推奨)105以下
2.5
¥
899
¥
898
¥
988
(税込)
当日出荷
48664640
240mm
1.25±0.05
240
(推奨)120以下
3
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください