曜日別特売

替刃式折込鋸(ケース付) 仮枠用

替刃式折込鋸(ケース付) 仮枠用 - SHARK SAW

用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。

用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入入数1丁+ケースのこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下刃ピッチ(mm)2.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664929125mm
1,590
1,588
1,747(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする