SHARK SAW
サヤ付替刃式鋸 替刃 仮枠用
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途
仮枠作業、庭木の剪定
表面処理
(刃部)クリアコート
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.1±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.8
刃ピッチ(mm)
3
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
切断寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664554
240mm
240
(推奨)120以下
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
48664570
270mm
270
(推奨)135以下
¥
899
¥
898
¥
988
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください