SHARK SAW
替刃式折込鋸 造作用
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途
一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
(刃部)クリアコート
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.9±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
125
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664317
125mm
¥
1,090
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください