SHARK SAW
替刃式折込鋸 造作用
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途
一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)
1.75
表面処理
(刃部)クリアコート
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
1.0±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.7
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48664195
210mm
210
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
翌々日出荷
48664204
240mm
240
¥
1,690
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください