替刃式折込鋸 替刃 造作用

替刃式折込鋸 替刃 造作用 - SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 造作用 - SHARK SAW

独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃ピッチ(mm)1.75内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664676210mm210
699
698
768(税込)
当日出荷
48664685240mm240
899
898
988(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする