替刃式鋸 ダボ切り・細工用

替刃式鋸 ダボ切り・細工用 - SHARK SAW

ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!。アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。

用途ダボ切り、細工、仕上げ加工ピッチ(mm)1.15表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.4刃渡り(mm)185グリップタイプ直柄内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664500185mm
1,190
1,188
1,307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする