超軽量エアインパクトレンチ

超軽量エアインパクトレンチ - SK11超軽量エアインパクトレンチ - SK11超軽量エアインパクトレンチ - SK11

超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。
エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。
超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。
最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。

用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)145質量(kg)1.1最大トルク(N・m)510無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900空気消費量(L/min)650空気取入口Rc1/4ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16調整機能強さ:左右3段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48664055SIW-1600HGN
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする